Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

texxor Rindvollleder-Handschuhe Montblanc I, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: texxor Rindvollleder-Handschuhe Montblanc I
Artikelbild: texxor Rindvollleder-Handschuhe Montblanc I
Artikelbild: texxor Rindvollleder-Handschuhe Montblanc I
Artikel-Nr.:
     380-B-1158-9
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1158-9
EAN/GTIN:
     4031301014249
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindvollleder, grün/rot-gestreifter Drell aus Baumwolle, ausgesuchte Lederqualitäten, Doppelnähte, gefüttert, gummierte Stulpe, Handknöchelbereich, Fingerkuppen und Daumenoberseite verstärkt als zusätzlichen Schutz

- Handschuhlänge: ca. 27 cm

MATERIAL:
- Rindvollleder
- Drell aus Baumwolle
- gummierte Stulpe

FARBE:
Leder natur / Drell grün/rot-gestreift

NORMEN:
PSA Kategorie II - umfasst mittlere Risiken, die nicht unter Kat. I oder III aufgeführt sind, nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union):
- EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe, Allgemeine Anforderungen
- EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken

Abriebfestigkeit: 2
Schnittfestigkeit: 1
Weiterreißfestigkeit: 2
Durchstichfestigkeit: 1
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)
Schutz gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht durchgeführt)

EIGENSCHAFTEN:
- guter Tragekomfort durch die leichte und weiche Fütterung
- die Verstärkung an den Fingerspitzen und dem Handknöchelbereich bieten zusätzlichen Schutz
- Doppelnähte und die ausgesuchte Lederqualität machen die Handschuhe robust und langlebig

EINSATZGEBIETE:
Einsetzbar für grobe Arbeiten mit mittleren Risiken (bezogen auf die mechanischen Risiken) in trockener Umgebung, z. B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsindustrie, Lager und Logistik, Metallindustrie, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft u.v.m., Größe 9
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuh leder gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, I, Montblanc, Rindvollleder-Handschuhe, texxor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
600
120
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 1,95*
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,45*
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,45*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,84*
Lager 380
14
1
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301005865
ab € 24,15*
Ähnlich
Texxor
1121_10
ab € 2,39*
Ähnlich
BIG
1168-10
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.