Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

texxor Schweinsvollleder-Handschuhe 88 PAWA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: texxor Schweinsvollleder-Handschuhe 88 PAWA
Artikelbild: texxor Schweinsvollleder-Handschuhe 88 PAWA
Artikelbild: texxor Schweinsvollleder-Handschuhe 88 PAWA
Artikel-Nr.:
     380-B-1134
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1134
EAN/GTIN:
     4031301001171
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schweinsvollleder, gefüttert, weißer Drell aus Baumwolle, ca. 26 cm Länge

MATERIAL:
- Schweinsvollleder
- Drell aus Baumwolle

FARBE:
Leder natur/Drell weiß

NORMEN:
PSA Kategorie 1

EIGENSCHAFTEN:
hohe Flexibilität durch ausgesuchte Schweinsleder-Qualität, sehr angenehmes Tragegefühl durch leichte, weiche Fütterung

EINSATZGEBIETE:
universell einsetzbar bei fast allen mittleren bis schweres Arbeiten, wie z.B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Transport-, Lager- und Verpackungsgewerbe

GRÖßE:
- Universalgröße 10

VERPACKUNGSEINHEIT:
- 12 Paar im Polybeutel
- 120 Paar im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Größenfilter:
10
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,99*
ab € 1,85*
€ 2,27*
9 Tage
unbekannt
120
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,40*
Lager 380
191
12
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,80*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,28*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 4,03*
€ 5,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG
1202
ab € 2,01*
Ähnlich
Texxor
1165
ab € 1,52*
Ähnlich
Texxor
1120_10
ab € 32,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.