Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 380-AH-8710E Herst.-Nr.: 8710 E EAN/GTIN: 4046719303052 |
| |
|
| | |
| EN 149 FFP1, Die 3M™ Maske für Handschleifen 8710E ist unsere filtrierende Atemschutzmaske mit anpassbarem Nasenbügel und Kopfbändern mit Farbkodierung und gewährleistet einen komfortablen Schutz. Die in Schutzklasse FFP1 eingestufte Maske ist als Zwanzigerpackung erhältlich.
Setzen Sie die 3M™ Maske für Handschleifen 8710E für komfortablen Schutz beim Handschleifen sowie bei Reparatur- und Dekorationsarbeiten im Haus ein. Unsere Atemschutzmaske bietet FFP1-Schutz vor geringen Belastungen durch nicht gesundheitsgefährdende Stäube sowie vor Öl- oder wasserbasierten Dämpfen, wie sie typischerweise bei grundlegenden Tätigkeiten im professionellen Bereich wie dem Handschleifen auftreten. Ausgestattet mit einer langlebigen, formstabilen Innenschale und konvexer Form verfügt das leichte Design mit doppelter Bebänderung über einen Nasenbügel mit Schaumstoffpolster, der einen bequemen und sicheren Sitz für verschiedenste Gesichtsgrößen bietet.
- Bekanntes anwendungsfreundliches Design - Der anpassbare Nasenbügel trägt zur Abdichtung entlang der Nase und der Wangen bei - Langlebige, formstabile Innenschale und konvexe Form - FFP1 (Filtering Face Piece – Class 1, Atemschutzmaske der Klasse 1) bietet Schutz vor geringen Belastungen durch ungefährliche Stäube sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen, wie sie typischerweise beim Handschleifen und einfachen Heimwerkerarbeiten auftreten - Kopfbänder halten die Atemschutzmaske sicher in Position und tragen zu einer guten, bequemen Abdichtung bei, wobei die Farbkodierung Aufschluss über die Leistungsklassifizierung gibt – Gelb: FFP1 gemäß EN 149:2001+A1:2014 - Entspricht den europäischen Normen – CE-Kennzeichnung 0086 (EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D) - Dieses Produkt unterstützt den Schutz vor bestimmten Partikeln bis zu Konzentrationen von 4 x AGW - Packungsinhalt: 20 - Die Anwender müssen geschult sein und alle Gebrauchsanleitungen gelesen haben. Der unsachgemäße Gebrauch der vorliegenden Schutzausrüstung kann zu Verletzungen sowie schweren oder lebensgefährlichen Erkrankungen führen. Enthält keine Komponenten aus natürlichem Latex - Kompatibel mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten
- 20 Stück in der Verpackung - 240 Stück im Karton Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, 3m feinstaubmasken ffp1, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 240 | | Frei Haus | ab € 0,77* | € 0,77* | | | | | 18 Tage | | | 240 | | Frei Haus | ab € 0,72* | € 0,84* | | | | | | | | 240 | | € 4,80* | ab € 0,8572* | € 0,9972* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 0,70* | € 1,00* | | | | Lager 380 | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,76* | € 1,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|