Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Cap in Baseballcap-Optik, Farbe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VOSS Cap in Baseballcap-Optik
Artikelbild: VOSS Cap in Baseballcap-Optik
Artikelbild: VOSS Cap in Baseballcap-Optik
Artikel-Nr.:
     380-A-8010-217
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042671682
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe nach EN 812, - Anstoßkappe nach EN 812
- im modernen Baseball-Look
- Gewicht ca. 160 g
- vergitterte Lüftungsöffnungen
- der Kopfform angepasste Schale
- Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe
- Größeneinstellung von 56-61 cm
- für den Einsatz in Bereichen, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
- Material Bezug: 70% Baumwolle, 30% Polyester, Farbe rot
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe rot, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, 812,, Baseballcap-Optik, Cap, EN, VOSS, im, nach
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,53*
€ 17,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,94*
€ 17,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 17,63*
€ 8,00*
ab € 19,45*
€ 31,75*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 27,43*
€ 37,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 41,23*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,12*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,82*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.