Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Cap in Baseballcap-Optik, Farbe kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: VOSS Cap in Baseballcap-Optik
Artikelbild: VOSS Cap in Baseballcap-Optik
Artikelbild: VOSS Cap in Baseballcap-Optik
Artikel-Nr.:
     380-A-8010-129
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042671705
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe nach EN 812, - Anstoßkappe nach EN 812
- im modernen Baseball-Look
- Gewicht ca. 160 g
- vergitterte Lüftungsöffnungen
- der Kopfform angepasste Schale
- Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe
- Größeneinstellung von 56-61 cm
- für den Einsatz in Bereichen, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
- Material Bezug: 70% Baumwolle, 30% Polyester, Farbe kornblau
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: anstosskappen blau, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, 812,, Baseballcap-Optik, Cap, EN, VOSS, im, nach
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
€ 4,90*
ab € 10,58*
€ 10,58*
2 Tage
57
10
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 12,89*
4 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 9,66*
€ 13,67*
1
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 13,86*
Lager 380
7
1
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 41,31*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,06*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,79*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.