Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Cap in Baseballcap-Optik, Farbe kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VOSS Cap in Baseballcap-Optik
Artikelbild: VOSS Cap in Baseballcap-Optik
Artikelbild: VOSS Cap in Baseballcap-Optik
Artikel-Nr.:
     380-A-8010-128
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042671712
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe nach EN 812, - Anstoßkappe nach EN 812
- im modernen Baseball-Look
- Gewicht ca. 160 g
- vergitterte Lüftungsöffnungen
- der Kopfform angepasste Schale
- Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe
- Größeneinstellung von 56-61 cm
- für den Einsatz in Bereichen, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
- Material Bezug: 70% Baumwolle, 30% Polyester, Farbe kobaltblau
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
1
€ 4,90*
ab € 10,58*
€ 10,58*
1 Tag
117
10
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 12,79*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,47*
€ 13,38*
1
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 13,89*
Lager 380
4
1
€ 4,95*
ab € 14,05*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voss-Helme
12185002
ab € 10,58*
Sonstiges
Voss-Helme
12186035
ab € 14,13*
Sonstiges
Voss-Helme
12183002
ab € 14,46*
Sonstiges
Voss-Helme
12189017
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.