Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN BASIC Mikrofasertuch 40 x 40 cm, Farbe 2-green


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN BASIC Mikrofasertuch 40 x 40 cm
Artikelbild: VIKAN BASIC Mikrofasertuch 40 x 40 cm
Artikelbild: VIKAN BASIC Mikrofasertuch 40 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     380-90669114-1272
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     69114-1272
EAN/GTIN:
     5705026911426
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Hervorragend geeignet für allgemeine Reinigung. Kann auf allen harten Oberflächen verwendet werden. Wenn er trocken verwendet wird, nimmt er kleinste Staub- und Schmutzpartikel auf dank elektrostatischer Ladung und mit Wasser benetzt absorbiert er Schmutz und Fett durch die Kapillarwirkung.

Material
80% Polyester, 20% Polyamid (100% Microfaser)
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 95 °Celsius
- max. Trocknungstemperatur 55°C, Farbe 2-green
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch 40x40cm grün, microfaser tücher, microfaser-tücher grün, 40, BASIC, VIKAN, cm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.