| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9064589-1272 Herst.-Nr.: 4589-1272 EAN/GTIN: 5705020458927 |
| |
|
| | |
| vollständig HACCP konform, Geeignet für Bereiche in der Lebensmittelindustrie zur Entfernung feiner und grober Partikel. Wird meist mit der Kehrschaufel Art.9065660 verwendet. Für Farbkodierung geeignet.
- Borsten-/ Filamentlänge 50 mm. - Material: Polypropylene, Polyester - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5 , Farbe 2-green Weitere Informationen: | | Rein. u. Hygiene Borstenhärte: | mittel | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, handfeger nylon 30 cm, vikan lebensmittelbürsten, lebensmittelbürsten grün, HACCP, Handfeger,, VIKAN, konform, medium, vollständig |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,33* | € 7,83* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,39* | € 7,92* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,26* | € 9,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 6,67* | € 9,79* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,11* | € 12,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|