Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Handfeger, weich, Farbe 8-purple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Handfeger, weich
Artikelbild: VIKAN Handfeger, weich
Artikelbild: VIKAN Handfeger, weich
Artikelbild: VIKAN Handfeger, weich
Artikelbild: VIKAN Handfeger, weich
Artikelbild: VIKAN Handfeger, weich
Artikel-Nr.:
     380-9064587-1278
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     4587-1278
EAN/GTIN:
     5705020458781
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
vollständig HACCP konform, Geeignet für Bereiche in der Lebensmittelindustrie zur Entfernung feiner Partikel, z.B. Mehl.
Wird meist mit der Kehrschaufel Art.9065660 verwendet. Für Farbkodierung geeignet. Borstenlänge 50 mm.
- Material: Polypropylene, Polyester
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
, Farbe 8-purple
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
weich
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, vikan handfeger 33cm, vikan lebensmittelbürsten, bartwisch pbt, HACCP, Handfeger,, VIKAN, konform, vollständig, weich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,34*
€ 8,13*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,89*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vikan
56608
ab € 6,90*
Zubehör
Vikan
56753
ab € 3,20*
Zubehör
Vikan
56757
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.