Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Schutzbrille Vollsichtbrille ultrasonic 9308


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex Schutzbrille Vollsichtbrille ultrasonic 9308
Artikelbild: Uvex Schutzbrille Vollsichtbrille ultrasonic 9308
Artikel-Nr.:
     380-5619308247
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9308.247
EAN/GTIN:
     4031101598017
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
schwarz/rot, gemäß EN 166 + EN 170, uvex ultrasonic – die Zweikomponentenbrille mit maximalem Tragekomfort

Die Kombination von harten und weichen Materialkomponenten bei der uvex ultrasonic verbindet hohe mechanische Festigkeit mit besten Trageeigenschaften – selbst dauerhaftes Tragen dieser Vollsichtbrille verursacht keine Druckprobleme. Die flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an und gewährleistet umfassenden seitlichen Schutz des Augenraumes, sogar bei Brillenträgern. Die hervorragende Ventilation der uvex ultrasonic sorgt für ein angenehmes und reizfreies Klima im Augenraum. Sportliches Design, weites Panoramablickfeld sowie schneller und leichter Scheibenwechsel runden die Vorzüge dieser Top Brille ab.


Allgemeine Merkmale:
- Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- Rahmenfarben: schwarz, rot
- farblose PC-Scheibe

Schutz-Merkmale:
- zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
- Kennzeichnung: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
- zuverlässiger UV400 Schutz
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)

Komfort-Merkmale:
- außen kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei (uvex supravision extreme)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten
Weitere Informationen:
Augenschutz Brillenart:
Vollsichtbrille
Augenschutz Normen:
EN 170|EN 166
Augenschutz Scheibentönung:
farblos
Farbe:
rot
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 12,26*
€ 15,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,06*
€ 15,87*
28 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 14,76*
€ 17,14*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,12*
€ 17,32*
Lager 380
5
1
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 19,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.