Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 380-5619160065 Herst.-Nr.: 91600.065 EAN/GTIN: 4031101256351 |
| |
|
| | |
| UV-400 -Schutz, gemäß EN 166 + EN 170 Cat..II, - Sportliche, leichte Schutzbrille aus Polycarbonat - PC-Scheibe, farblos - verstellbare Bügel für perfekten, druckfreien Sitz - Weiche Nasen- und Stirnauflage - Kratzfest, beschlagfrei und chemikalienbeständig - Schutzkategorie: Cat II - UV-400-Schutz Anwendungsbereich: Lebensmittelindustrie, Chemie, Labor, Automobilindustrie, Baugewerbe, Metallverarbeitung, Pharmaindustrie Weitere Informationen: | | Augenschutz Brillenart: | Bügelbrille | Augenschutz Normen: | EN 166|EN 170 | Augenschutz Scheibentönung: | farblos | Farbe: | blau | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, +, 100%, 166, 170, EN, UV-Schutz,, Uvex, farblos, gemäß, i-vo |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 8,39* | € 10,84* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,27* | € 11,92* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,89* | € 13,94* | | | | | 27 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 12,86* | € 14,96* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,89* | € 17,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,89* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|