Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

proFood 87-305, blau, Größe: 8,5-9


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Hele
proFood 87-305, blau, Größe: 8,5-9
Artikel-Nr.:  380-487305-85
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

wiederverwendbare Latexhandschuhe

Empfohlene Anwendungsgebiete

  • Verarbeitung von Geflügel, Rind- und Schweinefleisch
  • Verarbeitung von Fisch, Obst und Gemüse

Stark chlorinierte Handschuhinnenseite

  • geringere Gefahr der Latexallergie
  • leichter an- und auszuziehen

Nicht velourisiert

Schuppenfinish

  • verbesserte Grifffestigkeit
  • zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
  • Farbe: blau
  • Stärke: 0,40mm, Länge: 300mm
  • einzeln hygienisch verpackt im Polybeutel
  • Größe: 8,5 - 9
... > Handschuhe > Lebensmittelhandschuhe > von Ansell
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuh, Naturlatexhandschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Handschuhe aus Leder, Kälteschutzhandschuhe, Handschutz, Schutz-Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Hele
3 Tage
12
€ 6,50*
€ 0,94*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 11,28*
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ansell
€ 11,28*
€ 13,42
Ähnlich
Ansell
€ 11,28*
€ 13,42
Ähnlich
Ansell
€ 11,28*
€ 13,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG