Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOB Zunfthose aus Doppelpilot, Größe 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: JOB Zunfthose aus Doppelpilot
Artikelbild: JOB Zunfthose aus Doppelpilot
Artikelbild: JOB Zunfthose aus Doppelpilot
Artikel-Nr.:
     380-4855125-104
Hersteller:
     Job-Kleidung
Herst.-Nr.:
     5125-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Zunfthose
Damenzunfthose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
gerade Form, schwarz, - Material: 100% Baumwolle
- Materialgewicht: ca. 500 g/m²
- gerade Form
- grobzahnige starke Metallreißverschlüsse
- doppelt genähte Kunstlederecken
- 2 großräumige Zollstocktaschen
- Flügeltaschen mit Cordura®-Besatz und Kunstlederecken verstärkt
- Gesäßtasche mit Knopfverschluss
- ohne Zubehör, Größe 104
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, zunfthose doppelpilot schwarz, damen zunfthose, zunfthose job, Doppelpilot, Form,, JOB, aus, gerade, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.