Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFF Multifunktionstuch Original, Farbe 999-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BUFF Multifunktionstuch Original
Artikelbild: BUFF Multifunktionstuch Original
Artikelbild: BUFF Multifunktionstuch Original
Artikelbild: BUFF Multifunktionstuch Original
Artikel-Nr.:
     380-483119403-1488
Hersteller:
     Original Buff
Herst.-Nr.:
     119403-1488
EAN/GTIN:
     8428927355942
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
buff schlauchschal
Solid - BUFF® Safety, Obermaterial: 95% Polyester, 5% Elastan

- Ein aufgrund der Anpassungseigenschaften an verschiedene Wetterbedingungen ganzjährig ideales Produkt
- UltraStretch-Technologie: stark dehnbares Produkt für höchsten Komfort und Leistung
- UFP50+ zertifizierter Sonnenschutz gegen Ultraviolette Strahlen (UV), die von der Sonne produziert werden. Textilproben werden auf UV-Schutz in Übereinstimmung mit internationalen Standards getestet.
- Effiziente, schnelle Feuchtigkeitsableitung. Ideal für hochintensive Aktivitäten., Farbe 999-schwarz
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Größenfilter:
Einheitsgröße
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: halswärmer, -, BUFF, BUFF®, Multifunktionstuch, Original, Professional, Solid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Original Buff
107754.00
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.