Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

proFOOD Schnittschutzhandschuh, mittel, Größe: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hele
proFOOD Schnittschutzhandschuh, mittel, Größe: 7
Artikel-Nr.:  380-472286-7
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • nach EN388
  • Schnittschutzlevel: 472285-144x, 472286-354x, 472287-354x
  • aus SPECTRA-Faser für die Lebensmittelindustrie
  • waschbar bei 95°C
  • mittelschwere Ausführung
  • Farbe: blau
  • Größe: 7
... > Handschuhe > Schnittschutz > Handschuhe
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe, Handschuhe, Handschuhe aus Leder, Kälteschutzhandschuhe, Handschutz, Schutz-Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
3 Tage
€ 6,50*
€ 15,13*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ansell
€ 15,13*
€ 18,00
Ähnlich
Ansell
€ 15,13*
€ 18,00
Ähnlich
Ansell
€ 15,13*
€ 18,00
Ähnlich
Ansell
€ 15,13*
€ 18,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG