Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securesse Food Herren-Overall Comfort, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Securesse Food Herren-Overall Comfort
Artikelbild: Securesse Food Herren-Overall Comfort
Artikelbild: Securesse Food Herren-Overall Comfort
Artikel-Nr.:
     380-4722258-52
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     4722258-52
EAN/GTIN:
     4250348948731
Suchbegriffe:
Food-Overall
Lebensmittelbekleidung-Overall
Lebensmittelhygiene-Overall
Lebensmittelindustrie-Overall
weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 245g/m²

- 2 verschließbare Durchgriffe
- Rückenfalte
- Rücken verstellbar mit Gummizug
- verdeckter Druckknopfverschluss
- 1 Brustinnentasche, Größe 52
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelkleidung-Overall, food overall, Comfort, Food, Herren-Overall, Securesse, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.