Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

proFood 39-360, grün, Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Hele
proFood 39-360, grün, Größe: 10
Artikel-Nr.:  380-439360-10
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

wiederverwendbare Nitrilhandschuhe, Beschichtung aus reinem Nitril auf reinem Baumwolltrikot-Futter, geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Lebensmitteln, enthält keine Naturlatex, hervorragende mechanische Eigenschaften

Empfohlene Anwendungsgebiete

  • Fischverarbeitung, Umgang mit lebenden Geflügelund sonstigem Vieh
  • mittlere bis starke Beanspruchung bei der Fleisch- und Fischverarbeitung

Beschichtungsmaterial 100% Nitril auf Innenfutter aus reiner Baumwolle

  • keine Gefahr der Latexallergie
  • ausgezeichnete Widerstandfähigkeit gegenüber tierischen Fetten, Verschleiß und Knochensplittern
  • hoher Tragekomfort und gute Isolierung dank des Baumwollinnenfutters mit hoher Flexibilität

Hammerschlag-Finish

  • hohe Grifffestigkeit, ohne dass die Lebensmittel an der Handschuhoberfläche haften bleiben
  • zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
  • Farbe: grün
  • Länge: 310mm
  • einzeln hygienisch verpackt im Polybeutel
  • Größe: 10
... > Handschuhe > Lebensmittelhandschuhe > von Ansell
Weitere Suchbegriffe: Nitrilhandschuh, Nitrilkautschukhandschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Handschuhe aus Leder, Kälteschutzhandschuhe, Handschutz, Schutz-Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Hele
3 Tage
12
€ 6,50*
€ 4,49*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 53,88*
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ansell
€ 53,88*
€ 64,12
Ähnlich
Ansell
€ 53,88*
€ 64,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG