Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

proFood 37-355, blau, Größe: 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Hele
proFood 37-355, blau, Größe: 8
Artikel-Nr.:  380-437355-8
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

wiederverwendbare Nitrilhandschuhe, geeignet für den Kontakt mit fetthaltigen Lebensmitteln, enthält kein Naturlatex, ausgezeichnete Resistenz gegenüber mechanischen Gefahren und Chemikalien.

Empfohlene Anwendungsgebiete

  • Verarbeitung von Geflügel, Rind- und Schweinefleisch
  • resistent gegenüber Knochensplittern
  • Arbeiten in Kontakt mit Öl und anderen aggressiven Fetten
  • Obst- und Gemüseverarbeitung

hergestellt aus 100% innovativem Nitrilmaterial

  • keine Gefahr der Latexallergie
  • hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber tierischen Fetten
  • Schutz vor den verschiedensten Chemikalien

Velourisierung aus reiner Baumwolle

  • weich und angenehm zu tragen

umgekehrtes Rautenfinish

  • erhöhte Grifffestigkeit
  • zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
  • Farbe: blau
  • Stärke: 0,38mm, Länge: 330mm
  • einzeln hygienisch verpackt im Polybeutel
  • Größe: 8
... > Handschuhe > Lebensmittelhandschuhe > von Ansell
Weitere Suchbegriffe: Nitrilhandschuh, Nitrilkautschukhandschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Handschuhe aus Leder, Kälteschutzhandschuhe, Handschutz, Schutz-Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Hele
3 Tage
12
€ 6,50*
€ 2,33*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 27,96*
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ansell
€ 27,96*
€ 33,27
Ähnlich
Ansell
€ 27,96*
€ 33,27
Ähnlich
Ansell
€ 27,96*
€ 33,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG