Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen V-Shirt Mikralinar® 181, Farbe chocolate-22 Hakro, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen V-Shirt Mikralinar® 181
Artikelbild: Hakro Damen V-Shirt Mikralinar® 181
Artikelbild: Hakro Damen V-Shirt Mikralinar® 181
Artikelbild: Hakro Damen V-Shirt Mikralinar® 181
Artikelbild: Hakro Damen V-Shirt Mikralinar® 181
Artikelbild: Hakro Damen V-Shirt Mikralinar® 181
Artikelbild: Hakro Damen V-Shirt Mikralinar® 181
Artikel-Nr.:
     380-436181F-1129-2XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     181-1129-2XL
EAN/GTIN:
     4045981068713
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
T-Shirt UV
Farbig, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 160 g/m²

- Single-Jersey
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C

Besonders strapazierfähiges T-Shirt für Damen, mit femininem V-Ausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht, Farbe chocolate-22 Hakro, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, damen-shirt pink, t-shirt uv, damen-t-shirts xxl, 181,, Damen, Farbig, Hakro, Mikralinar®, V-Shirt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,05*
€ 10,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 10,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 10,43*
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 10,54*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0181001008
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0181001009
ab € 6,91*
Ähnlich
Hakro
0181001010
ab € 6,87*
Ähnlich
Hakro
0181001011
ab € 7,57*
Ähnlich
Hakro
0181001012
ab € 7,56*
Ähnlich
Hakro
0181001006
ab € 6,24*
Ähnlich
Hakro
0181001005
ab € 6,24*
Ähnlich
Hakro
0181001004
ab € 6,25*
Ähnlich
Hakro
0181001007
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0181001003
ab € 6,27*
Ähnlich
Hakro
0181002008
ab € 6,82*
Ähnlich
Hakro
0181002009
ab € 7,48*
Ähnlich
Hakro
0181002010
ab € 7,47*
Ähnlich
Hakro
0181002011
ab € 8,30*
Ähnlich
Hakro
0181002012
ab € 8,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.