Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Universal-Lebensmittelhandschuhe, gelb, CAT-1, Größe: M


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Hele
Universal-Lebensmittelhandschuhe, gelb, CAT-1, Größe: M
Artikel-Nr.:  380-4025G-M
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Innenhand profiliert
  • velourisiert
  • 30cm lang
  • CE Kategorie CAT-1
  • zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
  • Farbe: gelb
  • Größe: M
... > Handschuhe > Lebensmittelhandschuhe > von div. Herstellern
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe, Handschuhe, Handschuhe aus Leder, Kälteschutzhandschuhe, Handschutz, Schutz-Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Hele
3 Tage
12
€ 6,50*
€ 0,43*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 5,16*
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 5,16*
€ 6,14
Ähnlich
k.A.
€ 5,16*
€ 6,14
Ähnlich
k.A.
€ 5,16*
€ 6,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG