Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3M-3MO315C Herst.-Nr.: 3MO315C EAN/GTIN: 4046719709052 |
| |
|
| | |
| Forstschutzhelm gemäß EN 397, KWF geprüft, Einsatzbereite Kopf-und Gesichtsschutz-Kombination für Forstarbeiten mit effektivem Schutz für Kopf, Gesicht und Gehör. Das Kopfband mit ergonomisch gestaltetem Nackenpolster bietet einen maximalen Tragekomfort auch bei langer Tragedauer. FPA geprüft 3M™ Peltor™ G3000 Kopfschutzkombinationen mit Uvicator Sensor für den Forst sind durch das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) geprüft und tragen das KWF-Profi – Abzeichen.
Helm 3M G3000 - Ratschensystem, einfach und präzise individuell einzustellen - optimierte Lüftung: mehr Lüftungsschlitze als bei konventionellen Helmen mit Lüftung - mit Schweißleder - 3M Peltor Uvicator Sensor zeigt an, wann der Helm ausgetauscht werden muss
Kapselgehörschutz H31P3E Peltor 3M - flüssigkeits- und schaumftoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen - herausklapp-, dreh- und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterungen - Dämmwert: SNR 28dB
Visier 5C Edelstahl - aus Edelstahl (Drahtgitter) Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz für Helm, Helm-Gehörschutzkapsel, Helmbügelgehörschutz, Helmgehörschutz, Helmkapsel, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Forsthelm, Waldarbeiterhelm, Waldarbeiterschutzhelm, schutzhelm orange 3m, augenschutzschild, 3m gesichtsschutz, 397, 3M, EN, Forstarbeit, Forstschutzhelm, Helm-Kombination, KWF, Peltor, Waldarbeit, gemäß, geprüft |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 45,34* | € 53,75* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 49,19* | € 57,72* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 49,72* | € 58,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 45,44* | € 58,93* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 51,66* | € 69,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|