Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dunlop Purofort Thermo+ PU-Stiefel, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Purofort Thermo+ PU-Stiefel
Artikelbild: Dunlop Purofort Thermo+ PU-Stiefel
Artikel-Nr.:
     380-365E662143-43
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     E662143
EAN/GTIN:
     8713197540519
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsstiefel
weiß, EN ISO20345:2011 S5 CI SRC, Der hochwertige Purofort-Thermostiefel für den Einsatz in Kühlräumen oder in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen! Dank der Stahlkappe sicher und durch Thermo+ bis -50° C kältegeschützt. Die hitzebeständige Sohle sorgt dafür für hohen Tragekomfort und die stoßdämpfende Technik sowie die flexible Obersohle bieten ausreichend Bewegungsfreiheit. Leicht und langlebig.

- Schockabsorbierung,
- Langlebigkeit und ein geringes Gewicht
- breite Sohle für verschiedene Untergründe
- Stahlkappe und Stahl-Zwischensohle zum Schutz gegen Durchstiche und Verletzungen der Zehen.

Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien.

Farbe: weiß/blau, Größe 43
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,96*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,66*
€ 112,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,96*
€ 93,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.