Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop FoodPro Purofort Multigrip, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop FoodPro Purofort Multigrip
Artikelbild: Dunlop FoodPro Purofort Multigrip
Artikelbild: Dunlop FoodPro Purofort Multigrip
Artikelbild: Dunlop FoodPro Purofort Multigrip
Artikelbild: Dunlop FoodPro Purofort Multigrip
Artikelbild: Dunlop FoodPro Purofort Multigrip
Artikel-Nr.:
     380-365CA61131-44
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     CA61131-44
EAN/GTIN:
     8713197541899
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
weiß, EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC, FoodPro: Der erste Stiefel für die Lebensmittelbranche
Dunlop® stellt eine neue Generation Purofort® Stiefel vor, eigens für die Lebensmittelbranche. Neben den ohnehin vorhandenen Vorteilen der Purofort® Technologie erfüllen diese Stiefel die besonderen Anforderungen der Benutzer in dieser Branche.

Sicherheit
-Rutschfeste Außensohle (SRC): Die beste Rutschfestigkeit für jede Situation
- EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

Hygiene
- Extra glatte Form und Schaft: sehr leicht zu reinigen
- Antibakterielles Innenfutter

Komfort
- Geschlechtsspezifischer Leisten (Unterscheidung der Fußform von Damen und Herren)
- Purofort® Technologie: Sehr leicht und haltbar

mit Zehenschutzkappe
Farbe: weiß
Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien., Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
CI|SRC|A|FO|E
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S4
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
81
€ 4,95*
ab € 43,40*
€ 65,49*
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 51,84*
€ 67,78*
€ 8,95*
ab € 60,41*
€ 80,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,94*
€ 84,89*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,49*
€ 77,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,41*
€ 76,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,25*
€ 72,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,15*
€ 63,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,21*
€ 59,75
pro Paar
ab 25 Paar
€ 49,33*
€ 58,70
pro Paar
ab 50 Paar
€ 48,17*
€ 57,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,40*
€ 51,65
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 21,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.