Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Weste mit Reißverschluss, Farbe Yellow Fluorescent, Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Warnschutz-Weste mit Reißverschluss
Artikelbild: Warnschutz-Weste mit Reißverschluss
Artikelbild: Warnschutz-Weste mit Reißverschluss
Artikel-Nr.:
     380-35YK801-813-XXXL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YK801-813-XXXL
EAN/GTIN:
     4250348944795
Suchbegriffe:
Herrenweste
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
entspricht EN ISO 20471 Klasse 2, Material: 100% Polyester
Grammatur: ca. 125 g/m²

- entspricht EN ISO 20471 Klasse 2
- Handy-Tasche an Brust vorne links
- Durchgehender Reißverschluss vorne
- Zwei Taschen mit Klappen - zugänglich von oben und von der Seite
- Stiftetasche und Schlüsselhalter
- Ausweistasche an der rechten Brustseite
- Große Fläche für Veredelung auf dem Rücken, Farbe Yellow Fluorescent, Größe XXXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste reissverschluss xxxl gelb, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, 2, EN471, Klasse, Reißverschluss, Warnschutz-Weste, entspricht, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.