Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Polo-Shirt, royal blue, Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hele
Polo-Shirt, royal blue, Größe: XL
Artikel-Nr.:  380-35F510F-4-XL
Hersteller:  Fruit of the loom
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Premium Piqué-Polo
  • aus 100% Baumwolle
  • ca. 180g/m²
  • Farbe: royal blue
  • Größe: XL
... > Shirts & more > Polo-Shirt > royal blue
Weitere Suchbegriffe: Shirts, T-Shirt, Tshirt, Berufsbekleidung, Kleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
3 Tage
€ 6,50*
€ 10,33*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Fruit of the loom
€ 10,33*
€ 12,29
Ähnlich
Fruit of the loom
€ 10,33*
€ 12,29
Ähnlich
Fruit of the loom
€ 10,33*
€ 12,29
Ähnlich
Fruit of the loom
€ 10,33*
€ 12,29
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG