Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

T-Shirt, navy, Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hele
T-Shirt, navy, Größe: S
Artikel-Nr.:  380-35F140F-5-S
Hersteller:  Fruit of the loom
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • aus 100% Baumwolle
  • ca. 165g/m²
  • Farbe: navy
  • Größe: S
... > Shirts & more > T-Shirt > navy
Weitere Suchbegriffe: Tshirt, Bekleidung, Berufsbekleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
€ 6,50*
€ 2,62*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Fruit of the loom
€ 2,62*
€ 3,12
Ähnlich
Fruit of the loom
€ 2,62*
€ 3,12
Ähnlich
Fruit of the loom
€ 2,62*
€ 3,12
Ähnlich
Fruit of the loom
€ 2,62*
€ 3,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG