Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Damen Sicherheits-Halbschuh Celerity Knit Pin, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Puma Damen Sicherheits-Halbschuh Celerity Knit Pink S1
Artikelbild: Puma Damen Sicherheits-Halbschuh Celerity Knit Pink S1
Artikelbild: Puma Damen Sicherheits-Halbschuh Celerity Knit Pink S1
Artikelbild: Puma Damen Sicherheits-Halbschuh Celerity Knit Pink S1
Artikelbild: Puma Damen Sicherheits-Halbschuh Celerity Knit Pink S1
Artikelbild: Puma Damen Sicherheits-Halbschuh Celerity Knit Pink S1
Artikelbild: Puma Damen Sicherheits-Halbschuh Celerity Knit Pink S1
Artikel-Nr.:
     380-359642910-38
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     64.291.0-38
EAN/GTIN:
     4051428060301
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1 HRO SRC, - Stahlkappe
- TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz
- Schaft aus nahtlos gewebtem SAFETY KNITTM Textil
- ventilierendes BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett aus evercushion® MISS
- dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich
- Gummisohle MISS SAFETY MOTION und Torsion Control System, 300°C hitzebeständig
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191

IQ-Cell:
Das direkt im Fersenbereich eingebettete Gelkissen wirkt wie ein Trampolin - es dämpft Stöße ab und nimmt die Energie auf, um diese dann gleich wieder in Form von Sprungkraft zurückzugeben.

Gummisohle:
Die bis 300°C hitzebeständige HRO Gummisohle ist angelehnt an die neueste Laufschuhtechnologie. Das Sohlenprofil sorgt für optimale Beweglichkeit und sicheren Kontakt zum Boden.

EVA Zwischensohle
In dieser ultraleichten Zwischensohle sorgen unzählige kleine Luftbläschen für eine optimale Dämpfung und verbessern die Abrollbewegung des Fußes.


SAFETY KNIT
Das hochflexible Textilgewebe passt sich anschmiegsam und leicht an den menschlichen Fuß an. Sitzt durch die beispiellos gute Passform wie eine Socke ohne jegliche Druckstellen am Fuß. Der Schaft aus SAFETY KNITT M, einer Mischung aus hochwertigen Synthetik-Fasern, bietet trotz seiner enormen Flexibilität eine enorme Widerstandsfähigkeit.

evercushion® MISS
Dieses amatomisch geformte, leichte Fußbett mit Waffelstruktur hält Sie kühl und trocken indem Feuchtigkeit während des Tragens vom Fuß wegtransportiert wird. Außerdem trocknen die Schuhe nach dem Ausziehen extrem schnell., Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
pink
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 64,84*
€ 80,46*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 65,05*
€ 80,48*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 67,58*
€ 85,54*
Lager 380
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 62,81*
€ 87,21*
9 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 86,30*
€ 105,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,21*
€ 103,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,40*
€ 100,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,09*
€ 94,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,37*
€ 82,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,81*
€ 74,74
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 31,405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000038
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000038
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000038
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000038
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000038
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.