Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 1 Damen Sicherheits-Halbschuh 8562 S2 SRC, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex 1 Damen Sicherheits-Halbschuh 8562 S2 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Damen Sicherheits-Halbschuh 8562 S2 SRC
Artikelbild: Uvex 1 Damen Sicherheits-Halbschuh 8562 S2 SRC
Artikel-Nr.:
     380-35885627-37
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8562.7-37
EAN/GTIN:
     4031101559476
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC Weite 10, sportlicher, multifunktionaler Sicherheitshalbschuh für Damen, besonders leichtgewichtig und flexibel

- EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe

Obermaterial:
- atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech- Mikrovelours
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 10

LEISTUNG NEU DEFINIEREN
Leichtere Komponenten, reduzierter
Materialeinsatz, perfektionierte Materialverarbeitung und ein optimiertes Klimamanagement tragen zur Maximierung des individuellen Tragekomforts bei und verbessern die Leistungsfähigkeit.
- optimale Belüftung dank Distance Mesh-Futter und nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion
- Komfort-Fußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem
- optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie
- weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche
- neue Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien
- erfüllt die ESD-Anforderungen:
Ableitwiderstand < 35 Megaohm

Hohe Stabilität für zuverlässigen Halt. Der außen sichtbare, in den Sohlenverlauf integrierte Fersenkorb sorgt für Stabilität, Führung und zusätzlichen Schutz.

Wohlbefinden hoch³
Multi-Layer-Dämpfungssystem für bequemen Laufkomfort
- optimale Vorfuß- und Fersendämpfung
- maximale Schonung des Bewegungsapparates
- Erhalt der Leistungsfähigkeit

Metallfreie Zehenschutzkappe uvex xenova® Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch.

Zweidichten- Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw., Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
grau
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 10
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 81,47*
€ 99,19*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 81,85*
€ 99,76*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 84,19*
€ 102,32*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 85,03*
€ 104,12*
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 93,22*
€ 117,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,06*
€ 139,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,19*
€ 138,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,40*
€ 130,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,90*
€ 121,26
pro Paar
ab 25 Paar
€ 99,74*
€ 118,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,22*
€ 110,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,08*
Zubehör
uvex
9528137
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528237
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528337
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9534737
ab € 11,62*
Zubehör
uvex
9534837
ab € 11,65*
Zubehör
uvex
9534937
ab € 11,61*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.