Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Motion Style Sicherheits-Halbschuh S1 SRC ESD, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex Motion Style Sicherheits-Halbschuh S1 SRC ESD
Artikelbild: Uvex Motion Style Sicherheits-Halbschuh S1 SRC ESD
Artikel-Nr.:
     380-35869988-38
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6998.8-38
EAN/GTIN:
     4031101428550
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC ESD, - extrem leichter und modischer Schuh
- optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie
- atmungsaktives High-Tech Mikrovelours
- perforiertes Schuhdesign für gute Belüftung
- besonders atmungsaktives Distance Mesh Futtermaterial
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
- Stahlkappe
- uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Stabilität und Umknickschutz
- auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Schaftabschluss und gepolsterte Zunge
- uvex hydroflex® Fußbett für optimale Dämpfung im Fersenbereich
- erfüllt die ESD-Anforderung:
Ableitwiderstand < 35 Megaohm
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- PUR-Laufsohle, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 78,75*
€ 95,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,49*
€ 95,42*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 81,18*
€ 97,94*
8 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 81,37*
€ 99,74*
Lager 380
1
1
€ 4,95*
ab € 85,61*
€ 108,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,52*
€ 129,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,17*
€ 127,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,16*
€ 119,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,31*
€ 112,23
pro Paar
ab 25 Paar
€ 92,30*
€ 109,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,61*
€ 101,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,09*
Zubehör
uvex
9595638
ab € 11,65*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.