Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Xenova Hygiene-Halbschuh 6964 weiß S2 SRC, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Uvex Xenova Hygiene-Halbschuh 6964 weiß S2 SRC
Artikelbild: Uvex Xenova Hygiene-Halbschuh 6964 weiß S2 SRC
Artikelbild: Uvex Xenova Hygiene-Halbschuh 6964 weiß S2 SRC
Artikel-Nr.:
     380-35869648-36
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6964.8-36
EAN/GTIN:
     4031101473185
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC, - besonders leichter Schuh zum Schnüren
- metallfrei
- sehr wenig Nähte, um das Festsetzen von Verunreinigungen zu erschweren
- optimierter Tragekomfort dank UVEX climazone-Technologie
- atmungsaktives Microfaser-Obermaterial, abriebfest und hydrophobiert
- besonders atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- Uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Stabilität
- für Chromallergiker geeignet
- Uvex Xenova duo Zehenschutzkappen in duo component technology, thermisch isolierend
- weich gepolsterter Schaftabschluß und gepolsterte Zunge
- auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch und Feuchtigkeitstransportsystem
- Uvex 3D hydroflex foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen und Vorfußbereich
- erfüllt die ESD-Anforderungen:
Ableitwiderstand < 35 MegaOhm
- PUR-Laufsohle, kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,63*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,33*
€ 106,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,16*
€ 104,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,45*
€ 99,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,97*
€ 95,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,63*
€ 81,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.