Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Motion 3XL Sicherheits-Halbschuh 6496 S3 SRC, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Uvex Motion 3XL Sicherheits-Halbschuh 6496 S3 SRC
Artikelbild: Uvex Motion 3XL Sicherheits-Halbschuh 6496 S3 SRC
Artikelbild: Uvex Motion 3XL Sicherheits-Halbschuh 6496 S3 SRC
Artikelbild: Uvex Motion 3XL Sicherheits-Halbschuh 6496 S3 SRC
Artikelbild: Uvex Motion 3XL Sicherheits-Halbschuh 6496 S3 SRC
Artikelbild: Uvex Motion 3XL Sicherheits-Halbschuh 6496 S3 SRC
Artikelbild: Uvex Motion 3XL Sicherheits-Halbschuh 6496 S3 SRC
Artikelbild: Uvex Motion 3XL Sicherheits-Halbschuh 6496 S3 SRC
Artikel-Nr.:
     380-35864963-41
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6496.3-41
EAN/GTIN:
     4031101566979
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC, - Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen
- Besonders hohe und breite 100% metallfreie Vorderkappe der neuesten Generation
- Durchtritthemmende metallfreie Einlage zur Erfüllung der neuesten Normvorgabe
- Atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours- Obermaterial
- Besonders atmungsaktives Distance Mesh Futtermaterial
- Geeignet für Chromallergiker, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnell arretierung
- Verlängerte uvex anti-twist Hinterkappe für erhöhte Stabilität und Umknickschutz
- Weich gepolsterter Schaft abschluss und gepolsterte Zunge
- Individuell veränderbares uvex EVA Fußbett
- Ausreichend Platz für Diabetes adaptiertes Fußbett

- Erfüllt ESD Anforderung:
Ableitwiderstand < 35 Megaohm

- Variable PUR-Laufsohle individuell anpassbar mit Schuhzurichtung

uvex medicare – orthopädische Anpassungen
gem. deutscher DGUV 112-191
(ehem. BGR 191) und österreichischer
ÖNORM Z 1259

Viele Menschen können keine Standardsicherheitsschuhe tragen, z. B. Diabetiker. Es muss häufig auf teure Maßanfertigungen zurückgegriffen werden. Als Experte für Arbeitsschutz hat uvex mit dem uvex motion 3XL einen Sicherheitsschuh entwickelt, der ein Bindeglied zwischen Standardsicherheitsschuh und Maßschuh darstellt. uvex motion 3XL erfüllt alle Anforderungen an Sicherheit und Tragekomfort vorbildlich – eine professionelle und praxisgerechte Lösung. Der Einsatz des uvex motion 3XL in Verbindung mit einer orthopädischen/medizinischen Versorgung, prophylaktisch oder nach medizinischem Befund (z. B. zur Vorbeugung von Diabetes-typischen Folgeerkrankungen des Fußes) muss durch einen orthopädischen Fachbetrieb bewertet und umgesetzt werden.
Der Sicherheitsschuh uvex motion 3XL bietet flexible Möglichkeiten für den Einsatz orthopädischer Einlagen und Schuhzurichtungen. Das Volumen des uvex motion 3XL bietet ausreichend Platz für die Aufnahme einer starken Fußbettung, wie z. B. bei einem Diabetes-adaptierten Fußbett. Mit dem Aufbaumaterial können im orthopädischen Fachbetrieb individuelle Einlagen und Schuhzurichtungen mit weiterhin gültiger Zertifizierung und CE-Kennzeichnung hergestellt werden, z. B. Fersenspornentlastung, Pronation-/Supinationskeil, Fersenpolster, Maßnahmen, die zur Versorgung für diabetische Füße der Risiko-Typklassen 2-3 notwendig sind, oder postoperativ., Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Diabetesschuh, Diabetikerschuh, Schuhe Diabetes, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, uvex halbschuh 41 s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, 20345:2011, 3XL, 6496, EN, ISO, Motion, S3, SRC, Sicherheits-Halbschuh, Uvex, nach
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 305,90*
€ 344,74*
1
Frei Haus
ab € 339,57*
€ 393,80*
Lager 380
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 347,90*
€ 394,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 366,06*
€ 412,90*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 387,64*
€ 434,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 394,02*
€ 468,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 392,62*
€ 467,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 371,03*
€ 441,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 366,36*
€ 435,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 347,90*
€ 414,00
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 173,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,08*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.