Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kamik Damen-Winterstiefel "Brooklyn" Farbe: brau, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Kamik Damen-Winterstiefel "Brooklyn" Farbe: braun
Artikelbild: Kamik Damen-Winterstiefel "Brooklyn" Farbe: braun
Artikel-Nr.:
     380-3572004BRN-6D
Hersteller:
     Kamik
Herst.-Nr.:
     NK2004BRN
EAN/GTIN:
     0056248175079
Suchbegriffe:
Sicherheits-Schaftstiefel
Sicherheitswinterstiefel
Winterschlupfstiefel
Winterschnürstiefel
- wasserdichte Kamtec Bootie Konstruktion - Fleece-Innenfutter - selbstreinigende Sohle Thermogummi - Wildleder als Schaft Sohlenverstärkung - Zunge mit 100 % Wollfilz gepolstert - Lieferung erfolgt mit 2 Paar Schnürsenkeln in Original- und Komplementär-Farbe - Kamtec Comfort Fußbett - Fersenverstärkung für optimalen Sitz - Durchlaufende Vollschnürung mit runden Schnürsenkeln - Verstärkung aus 100 % Nylon im Vorfuß - abgestepptes Softnylon als Schaft für besseren Halt Hinweis: Die Stiefel fallen eher etwas kleiner aus, daher besser eine Nummer größer bestellen! Bei diesem Modell handelt es sich um einen Saisonartikel. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt evtl. nicht immer verfügbar ist - bitte fragen Sie gezielt bei uns an - vielen Dank., Größe 37
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,09*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,08*
€ 102,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,09*
€ 86,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG