| |
|
| Artikel-Nr.: 380-35513610-41 Herst.-Nr.: 13610-000-41 EAN/GTIN: 8023796260412 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HRO SRC, Weite 12, Hochwertiger Kälteschutz-Stiefel zum schlupfen aus wasserabweisendem Volleder mit Corduraeinsätzen - antistatisch - Schockabsorbierung - Top Return Zehenschutzkappe, nichtmetallisch - rutschfest - APT durchtrittssicherer Zwischensohle, nicht metallisch - THINSULATE B600 Innenfutter - COLD BARRIER Fussbett - anatomisches, duftendes Fussbett - versiegelte Nähte - Laufsohle: Nitrilgummi, rutschfest, abriebfest, beständig gegen Mineralöle und schwachen Säuren Zwischensohle: COLD DEFENDER aus PU bis -25°C beständig
Die besondere PU-Mischung garantiert die Kälteisolierung und eine optimale Innentemperatur das verwendete Leder wurde einer speziellen Behandlung mit geeigneten Polymeren unterzogen, um es gegen niedrige Temperaturen beständig zu machen.
Das Design der Gummilaufsohle wurde entwickelt, um eine verbesserte Rutschfestigkeit der Schuhe auf glatten, vereisten und unebenen Boden zu erreichen.
Pflege und Wartung der Schuhe: Schuhe immer geputzt halten. Sie in gelüfteter Umgebung, nicht in der Nähe von Wärmequellen trockenen lassen. Den Schaft regelmäßig mit einem geeigneten, nicht ätzenden Schuhreinigungsmittel einreiben. Kontakt mit Schadstoffen, starken Säuren, Unkrautbekämpfungsmittel, Pestiziden, Seewasser, ungelöschtem Kalk oder Wasserzement vermeiden, Größe 41 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|CI|E|FO|HRO|SRC|WR | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 12, 20345:2011, CI, Cofra, EN, Ginnar, HRO, ISO, Kälteschutzstiefel, S3, S3,, SRC,, WR, Weite, nach |
| | |
| |