Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 3118 Sicherheits-Halbschuh S3 HRO ESD, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Jalas 3118 Sicherheits-Halbschuh S3 HRO ESD
Artikelbild: Jalas 3118 Sicherheits-Halbschuh S3 HRO ESD
Artikelbild: Jalas 3118 Sicherheits-Halbschuh S3 HRO ESD
Artikelbild: Jalas 3118 Sicherheits-Halbschuh S3 HRO ESD
Artikel-Nr.:
     380-3533118-36
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     3118-36
EAN/GTIN:
     6408487431340
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2004 S3 HRO ESD, - Obermaterial aus Nubuk-Leder
- ALU-Schutzkappe
- Futter aus Drilex
- Sohle aus PU/Nitril-Gummi
- plasmabehandelter Durchtrittschutz aus Textil
- ProNose Zehenkappen-Verschleißschutz
- Nähte aus Kevlargarn
- ESD anerkannt
- niedriges Gewicht
- öl- und chemikalienbeständig
- doppelte Stoßdämpfung aus Poron XRD, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grau
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|SRB
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 97,55*
€ 131,19*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 101,35*
€ 134,86*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,86*
€ 160,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,99*
€ 158,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,76*
€ 148,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,26*
€ 134,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,35*
€ 120,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-36
ab € 16,20*
Zubehör
Ejendals
8244-36
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.