Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Gefrierhaus-Overall, Farbe 5134-marine, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikelbild: Planam Gefrierhaus-Overall
Artikel-Nr.:
     380-342130-569-L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913074924
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Material: 100% Nylon
Materialgewicht: ca. 320 g/m²
Futter: 100% Polyester
Füllung: 100% Polyester (1 Lage Polyesterwatte, 2 Lagen 3M Thinsulatec)

nach EN 342:2017
- Wärmeisolation: 0,479 (B)
- Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
- Wasserdichtheit: X

- durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
- 1 Brusttasche links, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
- Ärmeltaschen links mit Reißverschlussfach
- aufgesetzte Kniepolstertaschen
- seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
- Reflexband an der Taille und an den Beinen
- Sicherheitsausstattung: Reflexband
- Farbe: marine, Farbe 5134-marine, Größe L
Weitere Informationen:
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 111,98*
€ 141,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,28*
€ 144,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,75*
€ 145,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,31*
€ 157,39*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,78*
€ 167,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5134048
ab € 112,77*
Ähnlich
Planam
5134044
ab € 112,83*
Ähnlich
Planam
5134056
ab € 112,82*
Ähnlich
Planam
5134060
ab € 112,21*
Ähnlich
Planam
5134064
ab € 124,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.