Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kühlhaus-Weste, nach EN14058, marine, Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hele
Kühlhaus-Weste, nach EN14058, marine, Größe: XL
Artikel-Nr.:  380-341140-XL
Hersteller:  Planam
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kühlhausweste
Planam

Artikeldetails:

  • durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • 2 seitliche Eingrifftaschen
  • verlängertes Rückenteil
  • Strecheinsatz seitlich
  • Reflexband an der Taille
  • Wärmeisolation: 0,203 m²
  • Wärmedurchgangswiderstand: Klasse 3
  • Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
  • Obermaterial: 100% Nylon Oxford
  • Füllung: 100% Polyesterwatte 250 g/m²
  • Futter: 100% Polyester
  • Farbe: marine, Innenfutter rot
  • Größe: XL
... > Tiefkühl- und Gefrierhauskleidung > Weste > von PLANAM
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Kälteschutz, Kälteschutzbekleidung, Arbeitskleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
3 Tage
€ 6,50*
€ 25,13*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Planam
€ 25,13*
€ 29,90
Ähnlich
Planam
€ 25,13*
€ 29,90
Ähnlich
Planam
€ 25,13*
€ 29,90
Ähnlich
Planam
€ 25,13*
€ 29,90
Ähnlich
Planam
€ 27,57*
€ 32,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG