Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Kühlhaus-Latzhose, Farbe 5123-marine, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Latzhose
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Latzhose
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Latzhose
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Latzhose
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Latzhose
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Latzhose
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Latzhose
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Latzhose
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Latzhose
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Latzhose
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Latzhose
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Latzhose
Artikelbild: Planam Kühlhaus-Latzhose
Artikel-Nr.:
     380-341120-564-M
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913074672
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
Obermaterial: 100% Nylon, Oxford
Futter: 100% Polyester
Füllung: 100% Polyester, Watte, 250 g/m²
Sicherheitsausstattung: Reflexband
Farbe: marine, Innenfutter rot

- nach EN 342
- durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
- hochgezogenes Rückenteil mit Stretchträgern
- aufgesetzte Kniepolster
- seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
- Reflexband an der Taille
- Wärmeisolation: 0,477 (B)
- Luftdurchlässigkeit: Klasse 3
, Farbe 5123-marine, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,16*
€ 67,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,45*
€ 69,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,41*
€ 69,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 69,79*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 66,30*
€ 82,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.