| |
|
| Artikel-Nr.: 380-336460-284-134K Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030913164342 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Baumwolle, ca. 290 g/m²
- Brustlatz mit Messing-Reißverschluß, verdeckt - zusätzlich aufgesetzte Latztasche - 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt - Hosenschlitz mit Reißverschluss - 1 Gesäßtasche - 1 doppelte Maßstabtasche - Seitenschlitz verstellbar - haltbares Zwischenteil - Sicherheitsschnallen an den Trägern
So wird das Spielen zum unbeschwerten Vergnügen., Farbe 164-kornblau/rot, Größe 134/140 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Kinder | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,17* | € 18,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,82* | € 19,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,44* | € 19,35* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,61* | € 19,56* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,76* | € 23,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|