Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Kinder-Latzhose, Farbe 164-kornblau/rot, Größe 122/128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Kinder-Latzhose
Artikelbild: PLANAM Kinder-Latzhose
Artikelbild: PLANAM Kinder-Latzhose
Artikelbild: PLANAM Kinder-Latzhose
Artikelbild: PLANAM Kinder-Latzhose
Artikelbild: PLANAM Kinder-Latzhose
Artikelbild: PLANAM Kinder-Latzhose
Artikelbild: PLANAM Kinder-Latzhose
Artikelbild: PLANAM Kinder-Latzhose
Artikelbild: PLANAM Kinder-Latzhose
Artikel-Nr.:
     380-336460-284-122K
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913164229
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Kinder Latzhose
Material: 100% Baumwolle, ca. 290 g/m²

- Brustlatz mit Messing-Reißverschluß, verdeckt
- zusätzlich aufgesetzte Latztasche
- 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 1 Gesäßtasche
- 1 doppelte Maßstabtasche
- Seitenschlitz verstellbar
- haltbares Zwischenteil
- Sicherheitsschnallen an den Trägern

So wird das Spielen zum unbeschwerten Vergnügen., Farbe 164-kornblau/rot, Größe 122/128
Weitere Informationen:
Abteilung:
Kinder
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kinderlatzhose, arbeitskittel kornblau planam, kinder-latzhose, kinder latzhose kornblau, Kinder-Latzhose, Kinderhose, PLANAM
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,85*
€ 19,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,41*
€ 19,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,56*
€ 19,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,54*
€ 19,68*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 23,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0164086
ab € 13,80*
Ähnlich
Planam
0164110
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
0164134
ab € 13,82*
Ähnlich
Planam
0164146
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
0164158
ab € 13,77*
Ähnlich
Planam
0164170
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
0165086
ab € 14,34*
Ähnlich
Planam
0166086
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.