Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Damen Kasak MG230, Farbe kornblau - 1631, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Damen Kasak MG230
Artikelbild: PLANAM Damen Kasak MG230
Artikelbild: PLANAM Damen Kasak MG230
Artikelbild: PLANAM Damen Kasak MG230
Artikelbild: PLANAM Damen Kasak MG230
Artikelbild: PLANAM Damen Kasak MG230
Artikelbild: PLANAM Damen Kasak MG230
Artikelbild: PLANAM Damen Kasak MG230
Artikel-Nr.:
     380-335130-146-50
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913113395
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack blau
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 230g/m²

- Reverskragen
- Druckknopfleiste
- Seitenschlitze
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
, Farbe kornblau - 1631, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack, planam kasak, Damen-Kasak, MG230, PLANAM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,03*
€ 21,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 22,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,81*
€ 22,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,91*
€ 22,50*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 25,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
1611036
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
1621036
ab € 13,23*
Ähnlich
Planam
1631036
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
1631038
ab € 13,70*
Ähnlich
Planam
1631040
ab € 13,78*
Ähnlich
Planam
1631042
ab € 13,75*
Ähnlich
Planam
1631044
ab € 13,74*
Ähnlich
Planam
1631046
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
1631048
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
1631052
ab € 15,14*
Ähnlich
Planam
1631054
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.