Produktinformationen von Hele |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 380-330240-2-102 Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - aus 100% Diagonal-Baumwollköper
- ca. 270g/m²
- Umlegenkragen, 2-Wege-Reißverschliss ca. 70cm
- 2 Brusttaschen mit Patten
- 2 aufgesetzte, verstärkte Seitentaschen
- 2 verstärkte Gesäßtasche
- 1 Maßstabtasche
- 2 seitliche Durchgriffe
- Armweite und Fußweite verstellbar
- verstellbarer Gummizug am Rücken
- Farbe: reinweiß
- Größe: 102
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Planam, Schutzausrüstung, Bundhose, Bekleidung, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitskleidung, Baumwolle |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 17,93* | € 21,34 | Ähnlich | | | | € 17,93* | € 21,34 | Ähnlich | | | | € 17,93* | € 21,34 | Ähnlich | | | | € 17,93* | € 21,34 | Ähnlich | | | | € 17,93* | € 21,34 | Ähnlich | | | | € 17,93* | € 21,34 | Ähnlich | | | | € 17,93* | € 21,34 | Ähnlich | | | | € 17,93* | € 21,34 | Ähnlich | | | | € 17,93* | € 21,34 | Ähnlich | | | | € 19,76* | € 23,51 | Ähnlich | | | | € 19,76* | € 23,51 | Ähnlich | | | | € 19,76* | € 23,51 | Ähnlich | | | | € 19,76* | € 23,51 | Ähnlich | | | | € 19,76* | € 23,51 | Ähnlich | | | | € 17,93* | € 21,34 | Ähnlich | | | | € 17,93* | € 21,34 | Ähnlich | | | | € 17,93* | € 21,34 |
|  |  |
|
 |
|
|