Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PLANAM Arbeitsshort Canvas 320, Farbe kornblau, Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Arbeitsshort Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Arbeitsshort Canvas 320
Artikel-Nr.:
     380-327280-516-XXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913041568
Suchbegriffe:
Arbeitsshort
arbeitsshorts planam
arbeitsshort kornblau
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung, 320g/m² Verstärkungen: Cordura® (100% Nylon) by DuPont mit Original-Teflonbeschichtung - 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® - rechts doppelte Maßstabstasche aus Cordura® - Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten - links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche - Gummizug am Bund - rechts 1 verstärkte Gesäßtasche - Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf - Reißverschluss im Hosenschlitz, Farbe kornblau, Größe XXXL
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
3 Tage
k.A.
€ 6,50*
ab € 16,11*
€ 20,30*
10 Tage
k.A.
€ 5,50*
ab € 16,36*
€ 20,62*
7 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 16,98*
€ 21,39*
€ 6,95*
ab € 18,56*
€ 22,41*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PLANAM Canvas 320 Shorts grün
Planam
ab € 9,57*
Ähnlich
PLANAM Canvas 320 Shorts grün
Planam
ab € 9,57*
Ähnlich
PLANAM Canvas 320 Shorts grün
Planam
ab € 14,71*
Ähnlich
PLANAM Canvas 320 Shorts grün
Planam
ab € 9,57*
Ähnlich
PLANAM Canvas 320 Shorts grün
Planam
ab € 9,57*
Ähnlich
PLANAM Canvas 320 Shorts grün
Planam
ab € 9,57*
Ähnlich
PLANAM Canvas 320 Shorts kornblau
Planam
ab € 14,71*
Ähnlich
PLANAM Canvas 320 Shorts kornblau
Planam
ab € 14,71*
Ähnlich
PLANAM Canvas 320 Shorts kornblau
Planam
ab € 14,71*
Ähnlich
PLANAM Canvas 320 Shorts kornblau
Planam
ab € 14,71*
Ähnlich
PLANAM Canvas 320 Shorts kornblau
Planam
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG