Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeitsweste PLALINE, Farbe 2532-marine/zink, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste PLALINE
Artikel-Nr.:
     380-323170-951-XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913903538
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle,
Canvas-Bindung ca. 280 g/m²,
atmungsaktiv, besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M 8910

- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen
- 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
- doppelte Brusttasche rechts
- Handytasche auf der rechten Brust
- 2 Stiftfächer
- verdeckter Frontreißverschluss
- Stehkragen
- Bundweite mit Klettband verstellbar
- Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
- 2 Golffalten im Rücken
- Lüftungsschlitz im Rücken, Farbe 2532-marine/zink, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,26*
€ 25,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,45*
€ 26,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,36*
€ 26,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,23*
€ 26,92*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,48*
€ 30,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2530040
ab € 18,38*
Ähnlich
Planam
2531040
ab € 18,35*
Ähnlich
Planam
2532040
ab € 18,38*
Ähnlich
Planam
2532044
ab € 18,32*
Ähnlich
Planam
2532048
ab € 18,27*
Ähnlich
Planam
2532052
ab € 18,39*
Ähnlich
Planam
2532060
ab € 18,28*
Ähnlich
Planam
2532064
ab € 20,10*
Ähnlich
Planam
2532068
ab € 20,16*
Ähnlich
Planam
2533040
ab € 18,37*
Ähnlich
Planam
2534040
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
2535040
ab € 18,38*
Ähnlich
Planam
2536040
ab € 18,24*
Ähnlich
Planam
2537040
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.