Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeitsweste PLALINE, Farbe 2531-kornblau/marine, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste PLALINE
Artikelbild: PLANAM Arbeitsweste PLALINE
Artikel-Nr.:
     380-323170-950-L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913903446
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle,
Canvas-Bindung ca. 280 g/m²,
atmungsaktiv, besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M 8910

- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen
- 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
- doppelte Brusttasche rechts
- Handytasche auf der rechten Brust
- 2 Stiftfächer
- verdeckter Frontreißverschluss
- Stehkragen
- Bundweite mit Klettband verstellbar
- Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
- 2 Golffalten im Rücken
- Lüftungsschlitz im Rücken, Farbe 2531-kornblau/marine, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,41*
€ 25,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,39*
€ 26,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,24*
€ 26,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,42*
€ 26,83*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,60*
€ 30,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2530040
ab € 18,38*
Ähnlich
Planam
2531040
ab € 18,35*
Ähnlich
Planam
2531044
ab € 18,36*
Ähnlich
Planam
2531048
ab € 18,41*
Ähnlich
Planam
2531056
ab € 18,29*
Ähnlich
Planam
2531060
ab € 18,30*
Ähnlich
Planam
2531064
ab € 20,13*
Ähnlich
Planam
2531068
ab € 20,19*
Ähnlich
Planam
2532040
ab € 18,36*
Ähnlich
Planam
2533040
ab € 18,33*
Ähnlich
Planam
2534040
ab € 18,40*
Ähnlich
Planam
2535040
ab € 18,35*
Ähnlich
Planam
2536040
ab € 18,31*
Ähnlich
Planam
2537040
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.