Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Funktionsunterhose, Farbe 2231-grau, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Funktionsunterhose
Artikelbild: Planam Funktionsunterhose
Artikelbild: Planam Funktionsunterhose
Artikelbild: Planam Funktionsunterhose
Artikelbild: Planam Funktionsunterhose
Artikelbild: Planam Funktionsunterhose
Artikel-Nr.:
     380-322200-624-XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913072364
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
190 g/m², CoolDry, Material: 43% Polyester, 43% Baumwolle, 14% Elasthan, 190 g/m²

- Gummizug im Bund
- Bündchen an den Beinen
- Eingriff
- Farbe: grau, Farbe 2231-grau, Größe XL
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,98*
€ 15,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 15,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 15,73*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,64*
€ 16,78*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,42*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2231044
ab € 10,67*
Ähnlich
Planam
2231048
ab € 10,66*
Ähnlich
Planam
2231052
ab € 10,71*
Ähnlich
Planam
2231060
ab € 10,72*
Ähnlich
Planam
2231064
ab € 11,72*
Ähnlich
Planam
2231068
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.