Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Schnittschutzstiefel POWER, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: COFRA Schnittschutzstiefel POWER
Artikelbild: COFRA Schnittschutzstiefel POWER
Artikel-Nr.:
     380-32049972-43
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     21500.000-43
EAN/GTIN:
     8023796426818
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
EN ISO 17249:2013 Klasse 2, nach EN ISO 17249:2013 und DIN EN 381-3:1996

Eigenschaften: A E P FO WRU HRO SRC

Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz für Level 2 (24 m/s)

Schaft: wasserabweisendes Rindsleder mit Schnittschutz aus SawTech. SawTech ist ein sehr robustes Material, das dank seinen Fibern beim Kontakt sogleich die Kette stoppt.
Futter: abriebfestes TEXELLE Gewebe, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Fussbett: SOFT-BED ganzflächig, aus weichem Polyurethan, anatomisch, auswechselbar, antistatisch
Sohle: Nitril bis +300°C hitzbeständig (1 min Kontaktzeit)
Schutzkappe: Stahl
Zwischensohle: APT-PLate, nicht metallisch
Weite: 11 Mondopoint

Es wird empfohlen, die Sicherheitsschuhe nach der Kettensägengeschwindigkeit zu wählen., Größe 43
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,36*
  
Preis gilt ab 10 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 48,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,10*
€ 131,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,89*
€ 129,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,30*
€ 124,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,36*
€ 114,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.