Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Schnittschutzstiefel Power, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Schnittschutzstiefel Power
Artikelbild: Cofra Schnittschutzstiefel Power
Artikel-Nr.:
     380-32049972-42
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     21500.000-42
EAN/GTIN:
     8023796426801
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 17249:2013 Klasse 2, nach EN ISO 17249:2013 und DIN EN 381-3:1996

Eigenschaften: A E P FO WRU HRO SRC

Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz für Level 2 (24 m/s)

Schaft: wasserabweisendes Rindsleder mit Schnittschutz aus SawTech. SawTech ist ein sehr robustes Material, das dank seinen Fibern beim Kontakt sogleich die Kette stoppt.
Futter: abriebfestes TEXELLE Gewebe, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Fussbett: SOFT-BED ganzflächig, aus weichem Polyurethan, anatomisch, auswechselbar, antistatisch
Sohle: Nitril bis +300°C hitzbeständig (1 min Kontaktzeit)
Schutzkappe: Stahl
Zwischensohle: APT-PLate, nicht metallisch
Weite: 11 Mondopoint

Es wird empfohlen, die Sicherheitsschuhe nach der Kettensägengeschwindigkeit zu wählen., Größe 42
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|WRU|HRO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 17249
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,69*
€ 131,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,52*
€ 130,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,38*
€ 124,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,17*
€ 113,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,76*
€ 99,67
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 41,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.