Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Damen Sicherheits-Halbschuh TIMBA S1P, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Damen Sicherheits-Halbschuh TIMBA S1P
Artikelbild: Sixton Damen Sicherheits-Halbschuh TIMBA S1P
Artikelbild: Sixton Damen Sicherheits-Halbschuh TIMBA S1P
Artikelbild: Sixton Damen Sicherheits-Halbschuh TIMBA S1P
Artikelbild: Sixton Damen Sicherheits-Halbschuh TIMBA S1P
Artikelbild: Sixton Damen Sicherheits-Halbschuh TIMBA S1P
Artikelbild: Sixton Damen Sicherheits-Halbschuh TIMBA S1P
Artikel-Nr.:
     380-3069129404-37
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     91294-04L-37
EAN/GTIN:
     8054085189183
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD, - Obermaterial:
Velourspaltleder und Einsätze aus Meshgewebe
- Innenfutter aus 3D Air circulation 320 gr.
atmungsaktiv und leitet Feuchtigkeit nach aussen
- ergonomisch geformte Soft -Fit Innensohle,
atmungsaktiv und bequem
- Antirutschfutter aus Dual Micro im Fersenbereich
- Laufsohle aus PU / PU ESD-plus SRC passed
- Schutzkappe aus ALU SXT 2.0
- Durchtrittsschutz flexibel, ZERO(k) Anti-perforation
- Shock-Absorber im Fersenbereich
- ESD zertifiziert Klasse 3
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 11

Gewicht: 470g bei Größe 42

Einsatzbereich: Logistik, Automobilindustrie., Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder Textil
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,13*
€ 95,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,97*
€ 93,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,65*
€ 91,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,43*
€ 83,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,04*
€ 70,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.