Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheits Halbschuh PASITOS S3 SRC ESD, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh PASITOS S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh PASITOS S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh PASITOS S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh PASITOS S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh PASITOS S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh PASITOS S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits Halbschuh PASITOS S3 SRC ESD
Artikel-Nr.:
     380-3069125300-45
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     91253-00-45
EAN/GTIN:
     8051772579609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
Antistatik-Schuhe
nach EN 20345:2011 Farbe: grau, Obermaterial:
- Nubukleder Hydrotech und Velourspaltleder
- Futter aus Air 3D mit ESD Property,
- verschleißfestem Einsatz aus Dual Micro im Fersenbereich
- anatomische Soft Fit Einlegesohle
- 2-Schicht PU-Laufsohle, SRC getestet; antistatisch, für eine optimale Rutschfestigkeit
- durchtrittsichere Sohle L-Protection Q Zero Flex mit ESD-Property
- Schutzkappe aus SXT Aluminium
- Weite 11
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren|Unisex
Farbe:
grau
Hersteller:
Maspica Srl a Socio Unico
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,63*
€ 107,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,68*
€ 106,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,37*
€ 98,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,16*
€ 96,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,82*
€ 81,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.