Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® Tällberg 90014 Lederhandschuh, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Ejendals Tegera® Tällberg 90014 Lederhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Tällberg 90014 Lederhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Tällberg 90014 Lederhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Tällberg 90014 Lederhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Tällberg 90014 Lederhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Tällberg 90014 Lederhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-252090014-7
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     90014-7
EAN/GTIN:
     7392626069145
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gartenhandschuh, Aussenmaterial: Leder, Nylon, Naturlatex
Material Handfläche: Vollnarben Ziegenleder
Material Futter: ungefüttert
Verschlussart: mit 180° Gummizug im Bund
Länge: 240 - 250 mm

Konformität:
- PSA CAT. I
- EN ISO 21420:2020

Funktion/Eigenschaften:
- Sehr gute Passform
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Robust

Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Größe 7
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder|Nylon|Latex
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,26*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 4,39*
€ 6,41*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 8,28*
Lager 380
14
1
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 8,36*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paar
ab 6 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626036550
ab € 4,37*
Ähnlich
Ejendals
7392626036574
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.